AF-106 ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ アルトコーポレーション 89831805 AF-106 ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ アルトコーポレーション 89831805 AF-106 ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ アルトコーポレーション 89831805 AF-106 ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ アルトコーポレーション 89831805

ALTimate Force AF106 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89831805 品番 AF-106
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

動きやすさを追求しながら、スッキリしたシルエットも実現。
アクティブニー構造(膝・内股)
ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。
タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー サイズ73 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)73 仕様アクティブニー構造 種別ワンタックワークパンツ タイプ男性 股下(cm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止、ソフト加工 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする