ウタマロキッチン

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 89832215 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

手肌にやさしいのに、ガンコな油汚れでもスッキリ落とします。食器がすべらず、泡切れも良いので1度でキュキュっと実感。油汚れに強く、泡持ちも良いので1回の使用量も少なく済みます。

商品タイプ詰替用 成分界面活性剤(14% アルキルベタイン、脂肪酸アルカノールアミド) タイプ液体 シリーズウタマロキッチン 液性中性 香りグリーンハーブ 使用場所キッチン アズワン品番64-1228-96 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89832215
2024-10-23
用途:
食器洗いに使います
卸売・小売業

こんなにいい洗剤なのに近くのスーパーどこにも売って無いのでこちらで購入しています モノタロウさん本当にたすかります

1人が参考にしています
対象商品:
89832206
2024-09-13
用途:
食器洗剤として使います
卸売・小売業

欲しい商品なのになかなか販売されてないので探していました さすが噂通りの洗剤でした

1人が参考にしています
対象商品:
89832206
2024-07-01
用途:
食器洗い
不動産業

食器洗いにいつも使っているものと併用してます。フライパンや容器の隅の汚れ落ちに役立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
89832206
2024-06-27
用途:
給湯室での洗い物

お湯を使わなくても泡切れもよく、とてもいいと思います。ボトルと詰め替え用が大きいのがあればもっと使いやすいなと思います。

2023-04-17
用途:
食器洗い
その他業種

ウタマロさんの固形石鹸、液体石鹸を使用しています。キッチン洗剤もあると知り使ってみました。手荒れしません。泡立ちませんが汚れはよくおちます。鍋、ボウルがツヤがでてピカピカになります。また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
89832206
2023-01-06
用途:
台所の掃除
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

汚れ落ちも良く、使い勝手がよいので助かっています。

対象商品:
89832215
2022-07-01
用途:
小器具の洗浄
永村歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

電動ディスペンザーに詰め替えています。とても使い勝手が良い洗剤です。

1人が参考にしています
対象商品:
89832215
2020-10-07
用途:
家事
製造業

嫁のリクエストで購入しました。
ママ友から評判を聞いたそうです。
使ってみたら評判どうりだそうで追加で再度購入しました。
我が家の定番になりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする