エコノプラス30L透明

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード89832513 品番E33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。

容量(L)30 透明 厚さ(mm)0.02 材質LLDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)500×700 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
剪定後の小枝・枯葉入れ
植木屋正ちゃん 様 (農・林・水産業)

植木の剪定後の小枝や枯葉入れに使ってます。意外と丈夫です。
以前は45Lを使っていましたが、恒例のお客様から「45Lの袋では大き扱いずらい」ということで、今回から30Lの変えました。お客様から「これなら収集日に出しやすい」と喜んでいただきました。
コスパもいいし喜ばれているので、今後も使っていきます。

対象商品:
89832513
2024-04-29
用途:
資源ごみ入れに
その他業種

リピーターです。ペットボトルなど資源ごみ用に使ってそのまま収集日に出しています。
柔らかいですがとても丈夫な袋です。

対象商品:
89832513
2023-09-27
用途:
梱包用
製造業

商品の付属品を入れる為に選定。
「付属品が入って、透明で、結べる」という条件のみで選定したが、使いやすい。
価格も今まで購入していた物より安価に購入出来て助かった。

対象商品:
89832513
2023-12-21
用途:
研究用実験ゴミの回収
その他業種

比較的鋭利なプラスチックゴミを入れても破れにくく、小型のゴミ箱に丁度良いサイズ。

1人が参考にしています
対象商品:
89832513
2023-11-05
用途:
ゴミ箱へ
運輸・通信業

ペール缶へかぶせてゴミ箱に活用してます、大きめなので難なくセット出来て気に入っています。

対象商品:
89832513
2021-05-28
用途:
お店のゴミ箱に装着して使用
居酒屋亀ちゃん 様 (飲食業)

お店の小さめのゴミ箱に丁度良いサイズです。
袋も清潔感がありとても良いです

対象商品:
89832513
2020-05-03
用途:
ペール用ゴミ箱にセットする時、ちょっとした物を入れる時
サービス業

45リットル用のゴミ袋では大きすぎる時に役立ちます。価格も手ごろだと思います。

対象商品:
89832513
2017-03-09
用途:
ごみ袋

ごみの分別方法が変わったので、ごみ箱を増やすことになり、45Lタイプのごみ箱を小さくして30Lで対応するようになった。100均などより安く購入できてよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする