エボルタ乾電池 単4形

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 89832784 品番 LR03EJ/2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域〜大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。

タイプ単4形 用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー 寸法(mm)約Φ10.5×44.5(1本) 本数2本 アズワン品番64-8909-46 使用推奨期限10年
注意
※JIS規格の寸法に従っていますが、従来の乾電池の+電極が大きかったため、+電極の突起部の形に合わせて作られた電池ボックスでは、電池のプラス側(突起部分)が機器のプラス端子に届かないために機器が作動しない場合があります。ご使用の機器でこのようなことが発生した場合には、お手数をおかけいたしますが、従来ご使用の電池と同じ電池をお使いいただきますようお願い申し上げます。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09512465
2025-11-11
用途:
リモコンの電池
ツツイテレビ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長持ちするので頻繁に取替えなくていいので助かります。

2025-06-18
用途:
ワイヤレスマウス
株式会社大谷製作所広島 様

毎日使用しても半年間もつので、電池交換の回数が減って気に入っております。

対象商品:
09512483
2025-05-26
用途:
やはり一流PBそな品は違う

PB品でも良い物はありますが、やはりこの手は一流品が良い 倍以上長持ちします

2025-01-01
用途:
家電の電源
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

とにかく電池はよく使いますので 備蓄がなくては困りますので助かっています

対象商品:
09512483
2024-04-01
用途:
機械のバックアップ補助電源として
製造業

停電時のバックアップ用として使用しています。
信頼のエボルタなので毎回購入
1年毎交換していますが交換した電池の容量を
測ってみても購入時と変わりは有りませんでした。

対象商品:
69359115
2023-11-27
用途:
災害時の備品として
株式会社朝日・マンション住替センター 様 (建設業・工事業)

災害セットの中にあった電灯付ラジオに電池が付属していなかったため購入。
長期間の保存が可能とのことで安心して買えました。まとめて買いましたが2本づつのパックになっているのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09512483
2023-11-17
用途:
機械に設置
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

問題なく使用。この商品は他もサイトにもあるが、工事現場で必要なものと一緒に購入できるので一緒に購入。3500円以上でなくとも、前回も合計金額があれば送料無料なのも嬉しい。

対象商品:
69359115
2023-12-11
用途:
備品

ドアロックの電源として通常のアルカリ乾電池とは別枠で購入しています。
文句ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする