アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
ALTimate Force WOMENS AF108 制電ソフトライトツイル ワンタックワークパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89832934
品番
AF-108
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
AF-100シリーズのレディースシルエットパンツ。
アクティブニー構造(膝・内股)
ダーツを付ける事で膝部の稼働時に起きる膝の負担を軽減。
タックを付ける事で、より大きな脚部への運動量を補う。(内股)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
63〜74
仕様
アクティブニー構造
種別
ワンタックワークパンツ
タイプ
女性
股下(cm)
72
ヒップ(cm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ソフト加工
裾上げ
可