エリエール消毒できるアルコールタオル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(28枚) 注文コード89833213 品番733479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

殺菌成分が手に付いたばい菌をしっかり消毒
たっぷりの水分量で手指全体をしっかり消毒
ふき応えを実感できるふんわり厚手シート採用
高濃度アルコール配合
おでかけにも安心の大容量28枚

タイプ携帯用 成分アルコール シリーズエリエール シートサイズ(mm)150×200 医薬品医療機器等法医薬部外品 効果殺菌、消毒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89833213
2022-05-20
用途:
来客対応

会議室などドアノブ机拭きに使用の為購入しました。
とても良い除菌シートです。

対象商品:
89833213
2020-11-12
用途:
外出時の手の消毒
その他業種

除菌ではなく消毒のウェットティッシュが買えてありがたいです。使い心地はとても良いです。メッシュ素材でしっかりした厚手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする