アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
.COM WOMENS GU2107 リンクルフリー レディスハーフパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
17
注文コード
89833598
品番
GU-2107
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。
世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
サイズ
17
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
86
種別
ハーフパンツ
タイプ
女性
股下(cm)
27
裾廻り(cm)
58
ヒップ(cm)
104
有効ウエストサイズ(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
リンクルフリーNOアイロン