画像準備中

.COM GU2108 リンクルフリー メンズハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ85 注文コード89833695 品番GU-2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。
世界で評価されているリンクルフリー。

カーキ サイズ85 混率(%)綿100 ウエスト(cm)89 種別ハーフパンツ タイプ男性 股下(cm)29 裾廻り(cm)54.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)35 生地性能リンクルフリーNOアイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする