アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
.COM GU2108 リンクルフリー メンズハーフパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
91
注文コード
89833713
品番
GU-2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯後、ノーアイロンでOK。ソフトな風合い。
世界で評価されているリンクルフリー。
色
カーキ
サイズ
91
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
95
種別
ハーフパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
31
裾廻り(cm)
57.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
36
生地性能
リンクルフリーNOアイロン