お部屋の消臭力 玄関・リビング用

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 89834972 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。(無香料には香りはありません)
ラベルフィルムをはがせば、すっきりデザイン。お好みで下部フィルムデザインも残せます。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

応急処置
液が目に入った場合は充分水で洗う。
皮膚についた場合は石けんでよく洗う。
いずれの場合も異常のある時は医師に相談する。
シリーズ消臭力 使用場所玄関、リビング 香りアロマカモミール 商品タイプ本体 成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) 容量(mL)400 タイプ玄関・リビング用 品名消臭力 玄関・リビング用 アロマカモミール 消臭剤有効期間2〜3ヶ月(季節や使用状況により異なります。) 有効期間2〜3ヶ月(季節や使用状況により異なります。) アズワン品番64-1138-87 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
事務所
製造業

おすすめ!
お気に入りで何度もリピート購入しています

2025-06-11
用途:
自宅と会社で使用してます
建設業・工事業

消臭効果も高いので、いつも香りを変えながら楽しんで使用いてます。
またリピートします。

2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

上品な香りが嫌みなく、よい感じで使用しています。スタッフにも好評です。

2025-02-12
用途:
ほのかに香るのが上品でよいです
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

この手の商品はできるだけ無香料を使うことにしていたのですが、試しにと思って使いましたら、シューズボックスのある玄関でほんのりと良い香りがして、よかったです。マンションのせまい玄関でも臭いが邪魔にならないので助かりました。玄関はこれと決めて使用しています。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

いろんな種類があり、満足です。
たまに納期が遅いものもありますが、満足です。
香りもほどよく、使いやすいです。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

優しい香りで、社内でも人気です。
数日たつと、香りはかなり弱い?気もしますが
丸いボトルは、かわいいです。

対象商品:
64062426
2023-10-26
用途:
事務所用

お花っぽい香りだとトイレの消臭剤のようですが.こちらは爽やかです。数日で気にならない位自然な香りです。

1人が参考にしています
対象商品:
09439631
2023-08-23
用途:
職場(室内)をいい香りにするため

朝、職場に着いたとき、
心地の良い香りが室内に広がり
気持ちがすっきりします。
次回も同じ商品、同じ香りを
購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする