ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
お部屋の中のゴミ箱用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
89835006
品番
PR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
室内用ゴミ袋
容量(L)
10L
色
ピンク
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン+メタロセン配合
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
450×500