正面

- お風呂まとめて泡洗浄 フマキラー 89835085 - お風呂まとめて泡洗浄 フマキラー 89835085

お風呂まとめて泡洗浄

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230g) 香りグリーンアップルの香り 注文コード89835085 品番-
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は香りなど2種類から選べます 他の種類を見る

残り湯にまぜて一晩つけるだけ!
汚れを包む泡、汚れを剥がす泡がWでアタック!
ガンコ汚れも強力・ラクラク洗浄!
酵素と泡のダブルパワー
酵素の泡が浴槽や風呂釜に蓄積した湯あか・黒ずみ・ヌメリ・石鹸カスを包み込んで浮かし除去!

液性弱アルカリ性 成分アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤(過炭酸塩)、キレート剤(エデト酸塩)、界面活性剤(2%アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料 香りグリーンアップルの香り 使用場所浴室 アズワン品番64-1223-17 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89835094
2020-02-29
用途:
自宅風呂釜洗浄

夜の使用後に投入するだけで良いので、手軽で便利に利用できます。

対象商品:
89835085
2019-04-10
用途:
マンション用バスタブ一つ穴用
建設業・工事業

誰にでもわかりやすく、使いやすい。コスパも良いと感じる。送料無料の同梱で注文している。

対象商品:
89835085
2018-09-15
用途:
風呂掃除
gymana_kudo 様

ホムセンやドラッグの物は風呂釜洗浄だけなので、椅子や洗面器なども洗えるタイプで重宝してます

対象商品:
89835094
2016-01-11
用途:
風呂釜の清掃
建設業・工事業

ヌメリや匂いもしなくなり大変快適な風呂の時間に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする