- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103

- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103
- お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性 金鳥(KINCHO) 89835103

お風呂用ティンクルすすぎ節水タイプ 弱酸性

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(350mL)
商品タイプ詰替用
内容量1個(350mL)注文コード89835103品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

浴室用洗浄剤。Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+クエン酸(湯アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!1分で黒カビ・ピンクぬめりの原因菌を99%※除菌!(※すべての菌を除菌するわけではありません。)時短(泡切れが良く)。節水(すすぎが早い)。お酢成分+クエン酸のチカラ!(※お酢の主成分「酢酸」を配合)石けんカス・湯アカもスッキリ!お風呂ピカピカ。●すすぎ促進剤配合ですすぎが簡単。(メーカー従来非すすぎ節水タイプとの比較。)●黒カビ汚れやピンクぬめりの原因菌を99%除菌できます。(メーカー試験結果。すべての菌を除菌するわけではありません。)●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)
お酢成分の酢酸配合でお風呂の石けんカス、湯アカ汚れをスッキリ落とします。泡切れが良く、すすぎが早い節水タイプ。すすぎ水が約30%抑えられます。(メーカー従来品比)マイルドなアップルの香り。詰替えやすいストローつきの「フローパック」を採用。ゴミを減量した地球環境にやさしい容器です。

用途【液性】弱酸性商品タイプ詰替用使用場所浴室アズワン品番64-1136-15繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする