画像準備中

Body Fine BF-801 吸汗速乾マルチ機能 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89835357 品番 BF-801
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ストレッチ性・吸水速乾性に優れたマルチ機能ニットシャツ。
JIST8118の静電気帯電防止作業服基準に適合した商品なので静電気も少なく安心です。

グレー サイズ3L 仕様左胸・左袖ペン差し、右胸ファスナー付ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ニットシャツ タイプ男女兼用 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル95、キュプラ(ペンベルグ)5 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格T8118(帯電防止) 生地性能ストレッチ、通気性、ドライ感、UVケア 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする