着用画像
アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89835795
品番
AF-1817
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
優れた伸縮性で動きやすい、サイドジップを採用したアクティブパンツ。膝ダーツ入り。
色
カーキ
サイズ
73
混率(%)
ピケ綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
73
仕様
両脇ポケット/後ろ両側ポケット(左フラップ付)/左フラップ付カーゴポケット/右ファスナー付カーゴポケット/膝ダーツ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
タイプ
男性
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可