着用画像

AF-1817 A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ アルトコーポレーション 89835822 AF-1817 A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ アルトコーポレーション 89835822 AF-1817 A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ アルトコーポレーション 89835822 AF-1817 A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ アルトコーポレーション 89835822

A-FORCE AF-1817 ピケ織り カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89835822 品番 AF-1817
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

優れた伸縮性で動きやすい、サイドジップを採用したアクティブパンツ。膝ダーツ入り。

カーキ サイズ82 混率(%)ピケ綿60、ポリエステル40 ウエスト(cm)82 仕様両脇ポケット/後ろ両側ポケット(左フラップ付)/左フラップ付カーゴポケット/右ファスナー付カーゴポケット/膝ダーツ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ タイプ男性 股下(cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止、ストレッチ 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする