アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
A-FORCE CORDURA使用 AF-1701 タフ&クール コンプレッション長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89836145
品番
AF-1701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーデュラ素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
軽量で乾きが早く擦れに強い。
色
チャコール
サイズ
S
混率(%)
ナイロン85、ポリウレタン15
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
吸汗、速乾、冷感
名入れ
可
注意
※体質によりかゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
※色落ちの可能性があります。蛍光増白剤の入った洗剤・乾燥機の使用はお避け下さい。