画像準備中

A-FORCE CORDURA使用 AF-1701 タフ&クール コンプレッション長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード89836215 品番AF-1701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

コーデュラ素材の優れた耐久性。肌触りなめらかで接触冷感のフィットシャツ。
軽量で乾きが早く擦れに強い。

ブラック サイズL 混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ タイプ男女兼用 胸囲(cm)100 着丈(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗、速乾、冷感 名入れ
注意
※体質によりかゆみ・かぶれなど異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
※色落ちの可能性があります。蛍光増白剤の入った洗剤・乾燥機の使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする