グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 看板用部品・オプション
スイング標識用取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89836337
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
材質
スチール
用途
安全対策品として。
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×100
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6
アズワン品番
64-6558-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。