SS-2Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836355

 

SS-2Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836355
SS-2Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836355
SS-2Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836355
SS-2Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836355

スイング標識金具付

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット文字内容開口部注意/頭上足元注意注文コード89836355品番SS-2Set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
軽量なソフトボードを使用しております。

用途
安全対策品として。
文字内容開口部注意/頭上足元注意取付方式単管取付材質(金具)スチール、(板)発泡PP質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)金具最長660mm、最短475mm取付可能寸法(mm)単管Φ48.6アズワン品番64-6558-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

金具付き スイング標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836513
2020-05-22
用途: 事務所内のゲートとして
第一建設株式会社建設業・工事業

スイング標識を取り付けたいと色々と探しました。アメリカ製の物とか・・・。この建築足場用の”スイング標識金具付”に行きつきました。
室内の袖壁に取り付け利用しています。中々、好評です。ついでですが、モノタロウさんの商品数に驚きました。

対象商品 : 89836398
2020-08-24
用途: 工事現場の安全対策
建設業・工事業

商品は問題なく使用できます。ただ、梱包が雑で、段ボール内に空き缶のゴミが入った状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする