SS-4Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836373 SS-4Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836373 SS-4Set スイング標識金具付 グリーンクロス 89836373

スイング標識金具付

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 文字内容投げるな!落とすな! 注文コード89836373 品番SS-4Set
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は文字内容など22種類から選べます 他の種類を見る

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
軽量なソフトボードを使用しております。

文字内容投げるな!落とすな! 取付方式単管取付 材質(金具)スチール、(板)発泡PP 用途安全対策品として。 質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時) 金具最長660mm、最短475mm 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6 アズワン品番64-6558-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金具付き スイング標識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89836513
2020-05-22
用途:
事務所内のゲートとして
第一建設株式会社 様 (建設業・工事業)

スイング標識を取り付けたいと色々と探しました。アメリカ製の物とか・・・。この建築足場用の”スイング標識金具付”に行きつきました。
室内の袖壁に取り付け利用しています。中々、好評です。ついでですが、モノタロウさんの商品数に驚きました。

対象商品:
89836398
2020-08-24
用途:
工事現場の安全対策
建設業・工事業

商品は問題なく使用できます。ただ、梱包が雑で、段ボール内に空き缶のゴミが入った状態で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする