グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
スイング標識板のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
物を置くな!
注文コード
89836583
品番
SS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
取替用の板になります。
軽量なソフトボードを使用しております。
文字内容
物を置くな!
取付方式
単管取付
材質
発泡PP
用途
安全対策品として。
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×300×3
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6(別途金具が必要です)
アズワン品番
64-6558-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません