SS-8 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836635 SS-8 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836635 SS-8 スイング標識板のみ グリーンクロス 89836635

スイング標識板のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全帯使用 注文コード89836635 品番SS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容など22種類から選べます 他の種類を見る

取替用の板になります。
軽量なソフトボードを使用しております。

文字内容安全帯使用 取付方式単管取付 材質発泡PP 用途安全対策品として。 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3 取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です) アズワン品番64-6558-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする