安全メガネ インパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89836784 品番IM-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光沢の有る青色レンズとフレームが美しい安全
メガネです。フレームの棹先はゴム製で頭部にしっかりと巻き
つきズレを防止。紫外線UVA,B、Cを99.9% カット。耐衝
撃性能も通常のANSI,CEに加え、米国国防総省の衝撃テ
ストに合格

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外での作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色スカイブルー 付属品マイクロファイバーメガネケース付 質量(g)33 規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%)0.13 保護率(%)青色光線保護率:0.87 紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする