革・レザーのつやピカシート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード89836801 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

皮革製品、レザーの手あか、黄ばみなどの汚れを落とし、なめらかなツヤを出します。本革製または人口皮革のソファー、靴、ブーツ、カバン、財布などのお手入れ用シートです。濡らしすぎないセミウェットタイプ!
”ミンクオイル”がしっとりとした風合いと、なめらかなつやを与えます。
皮革製品、レザー類の汚れを落としてつやを与え、キズから保護し、シミ・汚れを防止します。
フックにかければラクラク収納

使用場所室内 成分シリコーン、油脂、界面活性剤、水 タイプワックス シートサイズ(mm)300×200 材質(シート)レーヨン系不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-18
用途:
革靴の磨き
その他業種

クイック的な感じで使っています。
机に常備しておきたい1品です。

対象商品:
89836801
2023-02-22
用途:
革の応接セットに
シキボウ株式会社 様 (製造業)

オフィスの応接セットに使用しました。ある程度艶が出ます。安いし簡単なのでこれからマメに購入してお手入れしたいと思います。

対象商品:
89836801
2022-11-07
用途:
レザー張りの椅子メンテに
医療・福祉・介護関連業

レザーに油脂抜けと思われる表皮傷みが発生したので、お試しに購入してみました。
手軽に使用できるうえ、拭き上げ後もほぼ期待通りだったので良かったです。
経過観察していますが、日常メンテには使いやすく良いと思います。

対象商品:
89836801
2021-01-19
用途:
応接室の掃除の時

磨いたところと磨いていないところがはっきりわかるくらいきれいになる。

対象商品:
89836801
2018-04-11
用途:
車のレザーシートのつやだし
製造業

手がワックスで汚れるので使い捨てビニール手袋も同梱してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする