SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ アビオンスリムフィット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89836897
品番
AVS-BLU-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
ブルー透明
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
フレーム色
青
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応