きき湯 クレイ重曹炭酸湯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(30g) 注文コード89836932 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

商品タイプ分包 シリーズきき湯 香り湯けむりの香り 有効成分炭酸水素Na、炭酸Na 効能スキンケア・肌荒れ・しっしん 使用場所浴室 湯の色乳白色の湯(にごりタイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70239252
2019-03-18
用途:
入浴剤
その他業種

商品は良いので、愛用していますが、市販の商品より値段が高い。市販並みに下げて頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする