曜日別特売
XTS-R5 安全メガネ XTS SAMURAI ELVEX 89836933

安全メガネ XTS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
レンズ色ミラーグレイ
内容量1個注文コード89836933品番XTS-R5
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。

用途チェンソー作業、草刈り機等レンズ色ミラーグレイ付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)27規格米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166フレーム色メタリックレッド可視光線透過率(%)0.23保護率(%)青色光線保護率:0.77紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする