きき湯 マグネシウム炭酸湯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(360g) 注文コード89836957 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

商品タイプボトル シリーズきき湯 香りカボスの香り 有効成分硫酸Mg、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム 効能腰痛・肩こり 使用場所浴室 アズワン品番65-0423-19 湯の色青緑色の湯(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89836957 - 45154194 - きき湯 マグネシウム炭酸湯 バスクリン きき湯 マグネシウム炭酸湯 バスクリン 1個(360g) 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする