きき湯 マグネシウム炭酸湯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(30g) 注文コード89836966 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

商品タイプ分包 シリーズきき湯 香りカボスの香り 有効成分硫酸Mg、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム 効能腰痛・肩こり 使用場所浴室 湯の色青緑色の湯(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする