SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ エイサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89836985
品番
A-3
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレームの無いレンズの大きなタイプで。横幅も広く、しっかりと眼・顔を保護します。
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
グレイ
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
形状
2眼型
質量(g)
27.5
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.23
保護率(%)
青色光線保護率:0.76
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 98%
RoHS指令(10物質対応)
対応