SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ オーバースリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89837012
品番
OS2-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細身眼鏡の上から被せて掛ける安全メガネ。竿の部分は角度、長さ調整可。
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
透明
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
32
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
眼鏡の大きさ、形状により装着できない場合もあります。