SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ リフレクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89837064
品番
RF-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フレーム竿の部分に反射板を貼り付け
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
セミクリア(半透明)
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.5
保護率(%)
青色光線保護率:0.62
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 100% HIGH UV(380-400nm) 100%
RoHS指令(10物質対応)
対応