SAMURAI ELVEX
SAMURAI ELVEXの メガネ・ゴーグル・防災面
SAMURAI ELVEXの 安全メガネ
SAMURAI ELVEXの 2眼型 メガネ
安全メガネ ユニラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89837073
品番
U-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。
竿は長さ、角度の調整可
用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
レンズ色
透明
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
36.5
規格
米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応