サムライレジェンド
サムライレジェンドの ベルト・ベルトサポーター
サムライレジェンドの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
チェンソーチャップス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89837107
品番
JE-NVY36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェンソーチャップスは作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。
内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。
用途
チェンソー作業
仕様
バックル3箇所止め
材質
420デニール ナイロン
色
紺
質量(g)
1000
規格
ASTM-F-1897-2008
サイズ(inch)
36/92cm
材質(繊維部)
複層PROLAR(ポリプロピレン/ポリエステル)
材質(表面)
ポリウレタンコーティング
注意
チェンソーチャップスは、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。