チェンソーチャップス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89837125 品番JE-ORG36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チェンソーチャップスは作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。
内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。

用途チェンソー作業 仕様バックル3箇所止め 材質420デニール ナイロン オレンジ 質量(g)1000 規格ASTM-F-1897-2008 サイズ(inch)36/92cm 材質(繊維部)複層PROLAR(ポリプロピレン/ポリエステル) 材質(表面)ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
注意
チェンソーチャップスは、重大な事故を軽減する為の物であり、作業者の安全を100%保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする