正面
キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロン リエール アルミロンF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89837334
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
キズをつれずに食器・皿を洗う。折り曲げ自由で、皿・コップ・フッ素樹脂加工品など、キズをつけずに洗えます。
材質
ポリエステル(アルミ微粒子)、ナイロン、ポリウレタン
ヒモ/ポリエステル
種類
ネットスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×115×15
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色指定できません。