プロの洗剤 キッチンアルペット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.7L) 注文コード89837772 品番-
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いつも清潔にしておきたい調理器具に直接スプレーするだけ!ふき取りやすすぎの必要はありません!
冷蔵庫や炊飯器などの汚れも、乾いたふきんやキッチンペーパーにスプレーして、サッとふくだけでサッパリします。 同時に除菌も完了!
食品に使われている成分を配合しているので、食器にかかっても安心です。 中性なので、包丁やシンクなどの金属にも使えます。

商品タイプ詰替え用 用途キッチン周りの除菌に 成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、精製水 エタノール濃度(w/w%)58.6 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89837772
2022-08-04
用途:
休憩室、キッチンの消毒

アルコール濃度も十分で、食品に使われているものでできているので、食器などにかかっても安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする