画像準備中

クリニカ アドバンテージ ハブラシ 各種

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 硬さかため 注文コード89839111 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は硬さなど16種類から選べます 他の種類を見る

1.奥歯のさらに奥まで届く極薄ヘッド
薄さ2.6mmの「極薄ヘッド」が特にみがきにくい奥歯の奥まで届いて、きちんと歯垢(プラーク)を落とす。
2.お口の状況やみがき方に合わせて選べる2つのヘッド形状
3.すき間にフィット&歯垢(プラーク)をしっかりかき出す弾力フィット毛
4.六角形スリムハンドル
軽い力で小刻みに動かしやすい、ペングリップのみがき方に適した設計。
5.歯科衛生士の80%以上が「理想的なカタチ」と回答しています。
ブラッシングの専門家である歯科衛生士100人に調査したところ、80%以上の方々が奥歯の奥をみがく「理想的なカタチ」だと回答しています。※1
※1:ライオン調べ 調査期間:2012/4/7〜2012/4/13 調査人数:歯科医師モニターの医院に勤務する歯科衛生士100人 調査方法:7日間のホームユーステスト 問「お使いいただいたテスト品にいて、以下の項目ごとにみると理想的な設計だと思われますか。」 b「奥歯の奥(最後臼歯遠心面)のみがきやすさ」結果「非常にそう思う」〜「ややそう思う」84%
6.お好みで選べるヘッドのサイズと毛のかたさ
ヘッドのサイズは「超コンパクト」と「コンパクト」と「レギュラー」
毛のかたさは「ふつう」「やわらかめ」
●日本歯科医師会は本製品の品質を保証し責任を負うものではありません。

硬さかため サイズ超コンパクト シリーズクリニカ
注意
※色の指定はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
日常使用
サービス業

ヘッドが小さく奥まで本当に届きすっきりです。
親知らずまで届くハブラシを探していたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする