正面

- クリネックス極上のおもてなし 日本製紙クレシア 89839452 - クリネックス極上のおもてなし 日本製紙クレシア 89839452 - クリネックス極上のおもてなし 日本製紙クレシア 89839452

クリネックス極上のおもてなし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4ロール) 注文コード89839452 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

来客時のおもてなしをコンセプトとした最高級トイレットティシュー。
独自エンボス加工技術で、やわらかさとふっくら感を実現。
マイルドベージュカラーのロールに、華やかなレースプリント。
心安らぐフローラルの香り付き。
トイレ空間を彩る上品なパッケージデザイン。
買い物しやすい取っ手付き、開けやすいミシン目付き。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)30 種別芯あり 材質フレッシュパルプ100% 幅(mm)114 ベージュ シリーズクリネックス 色(柄)レースプリント 香りリラックスアロマの香り アズワン品番65-0428-67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89839452
2018-07-11
用途:
トイレ用品
建設業・工事業

肌さわりがいいですね。ただ値段的にリピできるかいまいちです

対象商品:
89839452
2016-01-09
用途:
景品で使用
株式会社環境クリエイト 様

ネーミングがいいので顧客に景品として差し上げてます。評判はいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする