ゴキジェットプロ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード89840222 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有効成分イミプロトリンの速効効果で、ゴキブリを秒速ノックダウンさせ、隠れる時間を与えず駆除するゴキブリ駆除用の殺虫スプレーです。
強力ジェット噴射で、どんなゴキブリも逃しません。
【効能】ゴキブリの駆除

成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 トラスコ品番828-5205 種別エアゾール 容量300mL 区分防除用医薬部外品 シリーズゴキジェットプロ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×188×60 使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。 有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.476w/v%(原液量70mL) 適合害虫ゴキブリ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品

商品説明動画

ゴキジェットプロ
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89840222 - 15344369 - ゴキジェットプロ アース製薬 ゴキジェットプロ アース製薬 1本(300mL) 859 税込945 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40148236
2023-10-02
用途:
清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
40148236
2021-09-13
用途:
害虫駆除
運輸・通信業

安定の使用感です。ノズルが長いのもいい。
ただ、ボトルに害虫の絵が載ってるので
目の前に置いてあると恐怖です…。
絵をなくしてほしいので★−1。

2人が参考にしています
対象商品:
40148236
2020-09-08
用途:
G駆除に!
個人のお客様

これはすごいです。ジェットの威力もさることながら、Gに吹きかけているそばから、目の前でGがのけぞり、ひっくり返って、ピクリともしなくなります。
ただ、成虫になったGの駆除にはこの商品は威力がありますが、そもそもGの繁殖を抑える卵段階からの駆除も併せて必要なのでしょうね。

3人が参考にしています
対象商品:
40148236
2020-10-09
用途:
ゴキブリ発見時
飲食業

薬剤がゴキブリにかかってから動かなくなるまでの時間が、今まで使ったどの殺虫スプレーよりも速い気がします。とても優秀な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40148236
2020-10-17
用途:
防虫
和光ビル 様 (不動産業)

防虫と防鳥のため使用してます。結構効き目はいいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
89840222
2020-08-12
用途:
ゴキブリ退治
たつみ書店 様

めったに出てこないのですが、いざというときには役に立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
40148236
2019-02-24
用途:
退治

のずるが良い ブロックの角に散歩の犬がションベンしないようにも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
40148236
2020-11-02
用途:
ゴキ

黒い缶の同製品と比べると効果が弱い気がする。単に缶の色の違いではないのだろうか。サイトに比較説明があるとありがたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする