ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89840441 品番4901080235817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
フタに貼るだけで、ワサビ由来成分の力でコバエを殺虫・忌避。イヤなニオイもしっかり消臭&防カビ効果でゴミ箱の中を清潔に保ちます。

適合害虫コバエ トラスコ品番818-5039 香りフレッシュミントの香り 有効成分イソチオシアン酸アリル、香料(植物精油配合) 成分香料(植物由来精油配合) 種別置き型 容量1個 シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×193×21 有効期間約1ヶ月 使用場所ゴミ箱 アズワン品番64-1139-84 利用場所屋内
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外には使用しないでください。
※内容物は強い刺激があるので、容器から薬剤を取り出さないでください。
※本品は食べられません。
※皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※万一、身体に異常を感じた場合は、医師に相談してください。
※付属のワサビ型ピンが手等に刺さらないよう注意してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする