コンロ下回りまるごとカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89840983 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ガス台全面とガステーブル奥・両側」をスッポリまるごとカバーします。広げるだけで立体になるので、手間なく簡単に取り付けできます。敷きやすくシワになりにくく、しっかりとコシのある素材を使用しています。幅60cm・70cmのどちらのガス台でも全体をまるごとカバーします。両面テープ付だからカバーがずれる心配がありません。カバーの両側面がガステーブルの天板より上にくる場合はご使用いただけません。

使用場所コンロまわり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89840983
2018-09-11
用途:
ガスコンロの下回りのカバー
卸売・小売業

少し高さがあり、はみ出た分は折って使用。
アルミテープで端を止めないと不安定。
油汚れのひどい壁には付属の両面テープは全く効かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする