Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
105
電圧(V)
100〜242
注文コード
89841596
品番
NNFK46020/NNFK44552LT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92,300
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
105
電圧(V)
100〜242
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
9.1
色温度(K)
3500
寸法(幅W×高さH)(mm)
720×50
出力形態
定格出力型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
720×720×50
器具・セット
セット品
光源色
温白色
光束(Lm)
14210
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
14210
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89841596
NNFK46020/NNFK44552LT9
11255627
XL485PEFJLT9
天井直付・天井埋込型 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) □720スクエアタイプ 下面開放型
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)