一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

(1件のレビュー)
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)59 電圧(V)100〜242 注文コード89841657 品番NNFK46020/NNFK44352LA9
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力・電圧・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)59 電圧(V)100〜242 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)8.7 色温度(K)3500 寸法(幅W×高さH)(mm)720×50 出力形態定格出力型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×50 器具・セットセット品 光源色温白色 光束(Lm)8290 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)8290 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
蛍光灯電球の照明からの交換
ベルベデール尾山台 様 (不動産業)

取説の説明が良く書けている。正、取り付け用のビスは付属していないので別途用意が必要となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする