Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
(1件のレビュー)
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
34
電圧(V)
100〜242
注文コード
89841797
品番
NNFK26020/NNFK24452LA9
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
34
電圧(V)
100〜242
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)、点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.1
色温度(K)
3500
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×50
出力形態
定格出力型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
470×470×50
器具・セット
セット品
光源色
温白色
光束(Lm)
4340
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4340
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可