Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
23
注文コード
89841858
品番
NNFW41001LE9/LDL40SN1925 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
消費電力・明るさ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
2.6
長さ(mm)
1250
幅(mm)
120
高さ(mm)
114
電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
2450
適合ランプ
LDL40S
注意
※調光はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89841858
NNFW41001LE9/LDL40SN1925 x1
52129474
NNFW41001LE9/LDL40SN1925Kx1
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89841858
NNFW41001LE9/LDL40SN1925 x1
41851435
NNFW41001LE9
LDL40X1富士型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)