直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89841867 品番 NNFW42001KLE9/LDL40SN2938K x2
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
消費電力(W)62 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.8 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×99 器具・セットセット品 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.8 光束(Lm)7370 明るさ(Lm)7370 適合ランプLDL40S 調光の可否
注意
※調光はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89841858
2020-12-10
用途:
駐車場の照明
不動産業

駐車場も予想されていたより、明るく省エネルギー効果にもなり、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする