直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)44 注文コード89841885 品番NNFW42001KLE9/LDL40SN1925 x2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は消費電力・明るさなど24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)44 材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg)3.8 長さ(mm)1250 幅(mm)200 高さ(mm)99 電圧(V)100〜242 光束(Lm)4850 適合ランプLDL40S
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89841885 NNFW42001KLE9/LDL40SN1925 x2 25828889 NNFW42001KLE9/LDL40SN1925K x2 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック) 1セット 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89841885 NNFW42001KLE9/LDL40SN1925 x2 41851575 NNFW42001KLE9 LDL40X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック) LDL40X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック) 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89841858
2020-12-10
用途:
駐車場の照明
不動産業

駐車場も予想されていたより、明るく省エネルギー効果にもなり、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする