サワデー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(140g) 注文コード 89841945 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

上質な良い香りが効果的に広がるトイレ用芳香剤

商品タイプ詰替用 香り気分すっきりレモンの香り 成分香料、両性界面活性剤系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、色素、ゲル化剤 シリーズサワデー 使用場所トイレ アズワン品番64-1138-07 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
自家用
jazz工房 福澤 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

どんなものか?試しに購入しました。香りが穏やかで満足してます。

対象商品:
89841884
2023-02-10
用途:
事務所の消耗品

トイレに設置しましたが、爽やかなキンモクセイの香りが好評でした。
もう少しお値打ちに購入できると助かります。

対象商品:
89841884
2021-10-28
用途:
リピーターです。
運輸・通信業

詰め替え用を毎回5個ずつ購入しておりますが、この種類の中では、キンモクセイの香りが一番いいです。

対象商品:
58091303
2021-05-27
用途:
トイレの消臭
運輸・通信業

思っていたよりも香りのひろがりかたがとても良かったです。

対象商品:
89841954
2018-08-06
用途:
トイレの消臭

固形なので倒れても液だれ等なく快適に使用しています。

対象商品:
89841963
2018-04-05
用途:
トイレに常備

爽やかな香りが女子トイレにぴったりで評判がよいです

対象商品:
89841902
2017-09-01
用途:
会社のトイレ
株式会社モリシタ 様

トイレの芳香剤は色々ありますが、匂いが長持ちすることから
いつも この商品を使用しています。

対象商品:
89841945
2017-06-01
用途:
通常のトイレ芳香剤
その他業種

やっぱりトイレにはサワデーです。これ、買い物に行くと忘れます。こんな時のモノタロウです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする